Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennsteg, 98x2998 mm, t=1,0 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Trennsteg, 98x2998 mm, t=1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132171

  • Trennwandhöhe - 98 mm

  • Länge - 2998 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339132171

Sonepar Artikelnummer

120564230

Hersteller Artikelnummer

132171

Hersteller Typ

RTSKQ 100-1.0 S

Hersteller Artikel Nr.:

132171

Trennwandhöhe:

98 mm

Länge:

2998 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

Ja

Befestigungsart:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Trennsteg, profiliert, mit Systemlochung im Bodenflansch und zusätzlichem Umbug zum Schutz der Kabel beim Kabelzug, für begehbare Kabelrinnen, zur stufenlosen Einteilung der Rinnenbreite und zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen und Funktionen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Mindestanzahl an Trennstegen zur Unterstützung des begehbaren Deckels: Deckelbreite 100 mm = 0 Stück Deckelbreite 200 mm = 0 Stück Deckelbreite 300 mm = 1 Stück bei einer max. Fachgröße von 200 mm Deckelbreite 400 mm = 1 Stück bei einer max. Fachgröße von 200 mm Deckelbreite 500 mm = 2 Stück bei einer max. Fachgröße von 200 mm Deckelbreite 600 mm = 2 Stück bei einer max. Fachgröße von 200 mm Der Potentialausgleich erfolgt durch Verschrauben mit der Kabelrinne. Verwendbar für: begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maße) H: 98 mm Materialstärke t: 1 mm Lieferlänge L: 3000 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346