NIEDAX - Trennsteg, flexibel, 98x1000 mm, t=1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134922
Trennwandhöhe - 98 mm
Länge - 1000 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339134922
Sonepar Artikelnummer
120564237
Hersteller Artikelnummer
134922
Hersteller Typ
RTSQF 100-1.5/1000 S
Hersteller Artikel Nr.:
134922
Trennwandhöhe:
98 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.570 kg


