NIEDAX - Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 108x2998 mm, t=2,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162680
Trennwandhöhe - 108 mm
Länge - 2998 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339162680
Sonepar Artikelnummer
120984162
Hersteller Artikelnummer
162680
Hersteller Typ
RTSKQ 110-2.0 AL
Hersteller Artikel Nr.:
162680
Trennwandhöhe:
108 mm
Länge:
2998 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.856 kg


