NIEDAX - Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 98x2998 mm, t=2,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162666
Trennwandhöhe - 98 mm
Länge - 2998 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339162666
Sonepar Artikelnummer
120984161
Hersteller Artikelnummer
162666
Hersteller Typ
RTSKQ 100-2.0 AL
Hersteller Artikel Nr.:
162666
Trennwandhöhe:
98 mm
Länge:
2998 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.802 kg


