NIEDAX - Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459247
Höhe - 11 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - steckbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Standardartikel
EAN
4013339459247
Sonepar Artikelnummer
120383981
Hersteller Artikelnummer
459247
Hersteller Typ
TPS 50
Hersteller Artikel Nr.:
459247
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.480 kg


