Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 80 mm, Länge 1996 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 80 mm, Länge 1996 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203741

  • Höhe - 11 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339203741

Sonepar Artikelnummer

121412937

Hersteller Artikelnummer

203741

Hersteller Typ

TPS 80 S

Hersteller Artikel Nr.:

203741

Höhe:

11 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.659 kg

Trennsteg, zum Einclipsen in die Bodenlaschen und den Stoßstellenverbinder der Gerätekanäle sowie in Trennprofilhalter für Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einclipsen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU .. DKU .. Stoßstellenverbinder GSVA .. Trennprofilhalter TPH .. LZTP .. Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T (außen) x Umkantung H : 80 mm x 11 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346