Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280308

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339280308

Sonepar Artikelnummer

120383751

Hersteller Artikelnummer

280308

Hersteller Typ

GRVC 14

Hersteller Artikel Nr.:

280308

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.030 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen auf Gitterrinnen, einschließlich anteilmäßigem tauchfeuerverzinkten Befestigungszubehör. VDE zertifiziert! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendbar für : Gitterrinnen mit einem Draht-Ø 3,9 - 6 mm Werkstoff Klemme : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346