Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 570409

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339570409

Sonepar Artikelnummer

120409905

Hersteller Artikelnummer

570409

Hersteller Typ

KLWC 11 F

Hersteller Artikel Nr.:

570409

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.030 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen auf Kabelleitern mit Sprossen von 11 mm Schlitzweite, einschließlich Gleitmutter GSM 306 E3 und Flachkopfschraube mit Schlitz FK 6X10 E3 aus Edelstahl. An jeder Stelle im Profilschlitz einsetzbar. Verwendbar für : Trennsteg RW.. Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461