Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289707

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013339289707

Sonepar Artikelnummer

120409906

Hersteller Artikelnummer

289707

Hersteller Typ

KLWC 16

Hersteller Artikel Nr.:

289707

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.024 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen in der trapezförmigen Quersicke der Weitspannkabelrinnen, auf Weitspannkabelleitern mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite und auf Kabel- und Steigeleitern KSL 60.. mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite, einschließlich Gleitmutter GSM 406 G und Flachkopfschraube mit Schlitz FK 6X12 V. An jeder Stelle im Profilschlitz einsetzbar. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Trennsteg RW.. Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346