Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341627

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339341627

Sonepar Artikelnummer

120561353

Hersteller Artikelnummer

341627

Hersteller Typ

KLWC 11 E3

Hersteller Artikel Nr.:

341627

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.026 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen auf Kabelleitern mit Sprossen von 11 mm Schlitzweite, einschließlich Gleitmutter GSM 306 E3 und Flachkopfschraube mit Schlitz FK 6X10 E3 aus Edelstahl. An jeder Stelle im Profilschlitz einsetzbar. Verwendbar für : Trennsteg RW.. Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304