Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341641

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339341641

Sonepar Artikelnummer

120561355

Hersteller Artikelnummer

341641

Hersteller Typ

KLWC 16 E3

Hersteller Artikel Nr.:

341641

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.030 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen in der trapezförmigen Quersicke der Weitspannkabelrinnen, auf Weitspannkabelleitern mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite und auf Kabel- und Steigeleitern KSL 60.. mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite, einschließlich Gleitmutter GSM 406 E3 und Flachkopfschraube mit Schlitz FK 6X10 E3 aus Edelstahl. An jeder Stelle im Profilschlitz einsetzbar. Verwendung für : Trennsteg RW.. Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304