Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945603

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339945603

Sonepar Artikelnummer

120561356

Hersteller Artikelnummer

945603

Hersteller Typ

KLWC 16 E5

Hersteller Artikel Nr.:

945603

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.030 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen in der trapezförmigen Quersicke der Weitspannkabelrinnen, auf Weitspannkabelleitern mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite und auf Kabel- und Steigeleitern KSL 60.. mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite, einschließlich Gleitmutter GSM 406 E5 und Flachkopfschraube mit Schlitz FK 6X10 E5 aus Edelstahl. An jeder Stelle im Profilschlitz einsetzbar. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Trennsteg RW.. Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti