Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 174782

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339174782

Sonepar Artikelnummer

120983867

Hersteller Artikelnummer

174782

Hersteller Typ

GRTB 6 S

Hersteller Artikel Nr.:

174782

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.017 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung der Trennstege mittels Klemmfunktion an den Querdrähten der Gitterrinne, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendung für : alle Gitterrinnen Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Länge L x Materialstärke t : 13 x 40 x 2 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346