Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141876

  • Bauform - Schraubset

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339141876

Sonepar Artikelnummer

120983869

Hersteller Artikelnummer

141876

Hersteller Typ

GRVC 14 E5

Hersteller Artikel Nr.:

141876

Bauform:

Schraubset

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.024 kg

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen auf Gitterrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L. VDE zertifiziert! Verwendbar für : Gitterrinnen mit einem Draht-Ø 3,9 - 6 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti