NIEDAX - Trennstegbefestigungsklemme, für 18 mm Schlitzweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179732
Bauform - Schraubset
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339179732
Sonepar Artikelnummer
120983957
Hersteller Artikelnummer
179732
Hersteller Typ
KLWC 18 F
Hersteller Artikel Nr.:
179732
Bauform:
Schraubset
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Steigeleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.050 kg


