Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennsteghalteplatte

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840205

  • Anwendung - Geräteeinbaukanal

  • Befestigungsart - Rückwand

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339840205

Sonepar Artikelnummer

120559176

Hersteller Artikelnummer

840205

Hersteller Typ

ESTPH 133

Hersteller Artikel Nr.:

840205

Anwendung:

Geräteeinbaukanal

Befestigungsart:

Rückwand

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.073 kg

Trennsteghalteplatte, zur senkrechten Montage eines Trennsteges TPS 50, für die Unterteilung des Innenraumes der Energiesäulen, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen in den Boden des Kanals. VDE zertifiziert! Verwendung für : Energiesäulen ESDB 133/.. ESED 133/.. ESDD 133/.. Abmessungen (ca. Maße) : 83 x 132 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346