NIEDAX - Trennsteghalteplatte, 59x83 mm, t=0,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231973
Bauform - Adapter
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339231973
Sonepar Artikelnummer
120465838
Hersteller Artikelnummer
231973
Hersteller Typ
RTPH 50
Hersteller Artikel Nr.:
231973
Bauform:
Adapter
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Steigeleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.034 kg


