Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennwand, 25x2000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 345940

  • Höhe - 29 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 120 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126345940

Sonepar Artikelnummer

120350702

Hersteller Artikelnummer

345940

Hersteller Typ

BTR40

Hersteller Artikel Nr.:

345940

Höhe:

29 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7030

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.084 kg

Trennwand, zum Aufstecken auf die Aufnahmeprofile im Kanalunterteil, zur Trennung von Leitungen und Kabel mit unterschiedlichen Funktionen und/oder Spannungen, halogenhaltig. VDE zertifiziert! für Elektroinstallationskanal : HKL4060.. HKL4090.. HKL60.. Trennwandhöhe (ca. Maß) : 29 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : grau