NIEDAX - Trennwand, 49x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050165
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 66 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126050165
Sonepar Artikelnummer
120350703
Hersteller Artikelnummer
050165
Hersteller Typ
BTR65
Hersteller Artikel Nr.:
050165
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
66 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.212 kg


