Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - U-Gleitmutter mit Zylinderkopfschraube, Gewinde M4x10 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115204

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339115204

Sonepar Artikelnummer

120560562

Hersteller Artikelnummer

115204

Hersteller Typ

GU 304/10

Hersteller Artikel Nr.:

115204

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

21.5 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.006 kg

U-Gleitmutter, mit Zylinderkopfschraube M 4X10 nach DIN EN ISO 1207, zur Befestigung in C-Reihenschienen und C-Ankerschienen, U-Gleitmutter ist nur vom Profilende aus einschiebbar. Verwendung für : Reihenschienen 2913 und Ankerschienen 2914 mit 11 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 21,5 x 13 mm Höhe H : 6,5 mm Gewinde : M 4 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert Werkstoff Schraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert