Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - U-Gleitmutter ohne Zylinderkopfschraube

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115105

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339115105

Sonepar Artikelnummer

120560560

Hersteller Artikelnummer

115105

Hersteller Typ

GU 205

Hersteller Artikel Nr.:

115105

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.003 kg

U-Gleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, zur Befestigung in C-Reihenschiene, U-Gleitmutter ist nur vom Profilende aus einschiebbar. Verwendung für : Reihenschiene 2910 mit 11 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 17 x 13 mm Materialstärke t : 1,5 mm Höhe H : 4,5 mm Gewinde : M 5 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert