Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - U-Gleitmutter ohne Zylinderkopfschraube, Gewinde M6

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116003

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339116003

Sonepar Artikelnummer

120560559

Hersteller Artikelnummer

116003

Hersteller Typ

GU 0406

Hersteller Artikel Nr.:

116003

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

24.5 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.011 kg

U-Gleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, zur Befestigung in C-Ankerschienen, U-Gleitmutter ist nur vom Profilende aus einschiebbar. Verwendung für : Ankerschienen 2970 und 2971 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 24,5 x 19 mm Höhe H : 10 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert