Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - U-Profil, 43,5x29,5x1000 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165377

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339165377

Sonepar Artikelnummer

120984237

Hersteller Artikelnummer

165377

Hersteller Typ

U 4530/1000 FL

Hersteller Artikel Nr.:

165377

Länge:

1000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

45 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

30 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.34 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

3.95 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.65 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.81 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Gewicht:

1.34156 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.342 kg

Profil U 4530, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm Profilstärke t : 2 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461