NIEDAX - U-Profil, 43,5x29,5x200 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165353
Länge - 200 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339165353
Sonepar Artikelnummer
120984240
Hersteller Artikelnummer
165353
Hersteller Typ
U 4530/200 FL
Hersteller Artikel Nr.:
165353
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.34 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
3.95 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.65 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.81 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.26829 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.269 kg


