NIEDAX - U-Profil, 50x22x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190805
Länge - 200 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339190805
Sonepar Artikelnummer
120564992
Hersteller Artikelnummer
190805
Hersteller Typ
U 50/200
Hersteller Artikel Nr.:
190805
Länge:
200 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
12 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.71 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.21 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.47 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.49 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.2468 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.247 kg


