NIEDAX - U-Profil, 50x50x1500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 967360
Länge - 1500 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339967360
Sonepar Artikelnummer
120565029
Hersteller Artikelnummer
967360
Hersteller Typ
U 5050/1500 C1KG
Hersteller Artikel Nr.:
967360
Länge:
1500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
11.7 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.53 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.7 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Gewicht:
3.79053 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.791 kg


