NIEDAX - U-Profil, 50x50x6000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 966035
Länge - 6000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339966035
Sonepar Artikelnummer
120565051
Hersteller Artikelnummer
966035
Hersteller Typ
U 5050/6000 E5L
Hersteller Artikel Nr.:
966035
Länge:
6000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
12.1 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
8.14 cm4
Widerstandsmoment Wy:
4.84 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.57 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


