NIEDAX - U-Profil, 60x40x1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 892051
Länge - 1000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339892051
Sonepar Artikelnummer
120565059
Hersteller Artikelnummer
892051
Hersteller Typ
U 6040/1000 E3
Hersteller Artikel Nr.:
892051
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.79 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
19.8 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.52 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.62 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
3.0985 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
616.730 kg


