NIEDAX - U-Profil, 60x40x1400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923601
Länge - 1400 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339923601
Sonepar Artikelnummer
120565066
Hersteller Artikelnummer
923601
Hersteller Typ
U 6040/1400 FL
Hersteller Artikel Nr.:
923601
Länge:
1400 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
12 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059


