NIEDAX - U-Profil, 60x40x3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891740
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013339891740
Sonepar Artikelnummer
120410301
Hersteller Artikelnummer
891740
Hersteller Typ
U 6040/3000 F
Hersteller Artikel Nr.:
891740
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.79 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
19.8 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.52 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.62 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.38682 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.387 kg


