NIEDAX - Übergangs-T-Stück, mit vorgeprägter Perforation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174083
Höhe Sockelleistenkanal - 69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126174083
Sonepar Artikelnummer
120559103
Hersteller Artikelnummer
174083
Hersteller Typ
EDKB70.3
Hersteller Artikel Nr.:
174083
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Mit Teppichleiste:
Nein
Höhe Kanalanschluss:
70 mm
Breite Kanalanschluss:
50 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.041 kg


