NIEDAX - Übergangs-T-Stück, mit vorgeprägter Perforation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062564
Höhe Eckkanal - 30 mm
Breite Eckkanal - 35 mm
Höhe Kanalanschluss - 35 mm
Breite Kanalanschluss - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062564
Sonepar Artikelnummer
120559106
Hersteller Artikelnummer
062564
Hersteller Typ
EDKD35.3
Hersteller Artikel Nr.:
062564
Höhe Eckkanal:
30 mm
Breite Eckkanal:
35 mm
Höhe Kanalanschluss:
35 mm
Breite Kanalanschluss:
18 mm
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


