NIEDAX - Übergangs-T-Stück, mit vorgeprägter Perforation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062502
Höhe Eckkanal - 40 mm
Breite Eckkanal - 50 mm
Höhe Kanalanschluss - 50 mm
Breite Kanalanschluss - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062502
Sonepar Artikelnummer
120559109
Hersteller Artikelnummer
062502
Hersteller Typ
EDKD50.6
Hersteller Artikel Nr.:
062502
Höhe Eckkanal:
40 mm
Breite Eckkanal:
50 mm
Höhe Kanalanschluss:
50 mm
Breite Kanalanschluss:
18 mm
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


