NIEDAX - Übergangsstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174014
Höhe - 80 mm
Breite - 91 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126174014
Sonepar Artikelnummer
120558244
Hersteller Artikelnummer
174014
Hersteller Typ
BDK/A.1
Hersteller Artikel Nr.:
174014
Höhe:
80 mm
Breite:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.080 kg


