NIEDAX - Übergangsstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174007
Höhe - 80 mm
Breite - 91 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126174007
Sonepar Artikelnummer
120558245
Hersteller Artikelnummer
174007
Hersteller Typ
BDK/A.5
Hersteller Artikel Nr.:
174007
Höhe:
80 mm
Breite:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.080 kg


