NIEDAX - Übergangsstück-Flachwinkel, links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064902
Höhe Sockelleistenkanal - 69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126064902
Sonepar Artikelnummer
120564866
Hersteller Artikelnummer
064902
Hersteller Typ
STW70L.1
Hersteller Artikel Nr.:
064902
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
grau
Mit Teppichleiste:
Nein
Höhe Kanalanschluss:
82 mm
Breite Kanalanschluss:
63.5 mm
Abgang Kanalanschluss:
links
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.024 kg


