Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Universal-Bügelschelle, für Kabel-Ø 30-34 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Universal-Bügelschelle, für Kabel-Ø 30-34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 918904

  • Spannbereich - 30 .. 34 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339918904

Sonepar Artikelnummer

120558459

Hersteller Artikelnummer

918904

Hersteller Typ

BU 34 E5

Hersteller Artikel Nr.:

918904

Spannbereich:

30 .. 34 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

U-Profil

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Universal-Bügelschelle BU 34 E5 von Niedax für Kabel-Ø 30–34 mm, blank. Zur Befestigung von Einzelkabeln oder kleinen Kabelbündeln an Wänden, Decken oder Schienen, universell für runde Kabel im angegebenen Außendurchmesserbereich.