Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Universal-Fallstück, 2x45°, 110x300 mm, ungel. Seitenholm, t= 1,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191680

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339191680

Sonepar Artikelnummer

120984078

Hersteller Artikelnummer

191680

Hersteller Typ

RFDU 110.300-1.5 S OV

Hersteller Artikel Nr.:

191680

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

76 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.133 kg

Universal Fallstück 2 x 45°, einteilig, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss, ohne Verbinder, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal fallendem Kabelrinnenverlauf. Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Universalverbinder RSUVKS 110.. je Stoßstelle bitte gesondert bestellen Abmessungen (ca. Maße) H x B (außen) : 107,5 x 300 mm Materialstärke t : 1,5 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346