NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 10-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109708
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339109708
Sonepar Artikelnummer
120384119
Hersteller Artikelnummer
109708
Hersteller Typ
GWU 14
Hersteller Artikel Nr.:
109708
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


