NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 18-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110209
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 18 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339110209
Sonepar Artikelnummer
120384122
Hersteller Artikelnummer
110209
Hersteller Typ
GWU 22
Hersteller Artikel Nr.:
110209
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
18 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


