NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 22-26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110308
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339110308
Sonepar Artikelnummer
120384123
Hersteller Artikelnummer
110308
Hersteller Typ
GWU 26
Hersteller Artikel Nr.:
110308
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


