NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 26-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110407
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339110407
Sonepar Artikelnummer
120384124
Hersteller Artikelnummer
110407
Hersteller Typ
GWU 30
Hersteller Artikel Nr.:
110407
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


