NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 30-34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110506
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339110506
Sonepar Artikelnummer
120384125
Hersteller Artikelnummer
110506
Hersteller Typ
GWU 34
Hersteller Artikel Nr.:
110506
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


