NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 34-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110605
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339110605
Sonepar Artikelnummer
120384126
Hersteller Artikelnummer
110605
Hersteller Typ
GWU 38
Hersteller Artikel Nr.:
110605
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


