NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 38-42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110704
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 38 .. 42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339110704
Sonepar Artikelnummer
120384127
Hersteller Artikelnummer
110704
Hersteller Typ
GWU 42
Hersteller Artikel Nr.:
110704
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
38 .. 42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


