NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 50-54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111008
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 50 .. 54 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339111008
Sonepar Artikelnummer
120384130
Hersteller Artikelnummer
111008
Hersteller Typ
GWU 54
Hersteller Artikel Nr.:
111008
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
50 .. 54 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


