NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 54-58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111107
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 54 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339111107
Sonepar Artikelnummer
120384131
Hersteller Artikelnummer
111107
Hersteller Typ
GWU 58
Hersteller Artikel Nr.:
111107
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
54 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


