NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 58-64 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111206
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 58 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339111206
Sonepar Artikelnummer
120384132
Hersteller Artikelnummer
111206
Hersteller Typ
GWU 64
Hersteller Artikel Nr.:
111206
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
58 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


