NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 64-70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111305
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339111305
Sonepar Artikelnummer
120384133
Hersteller Artikelnummer
111305
Hersteller Typ
GWU 70
Hersteller Artikel Nr.:
111305
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


