NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 76-82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111503
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 76 .. 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 82 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339111503
Sonepar Artikelnummer
120384135
Hersteller Artikelnummer
111503
Hersteller Typ
GWU 82
Hersteller Artikel Nr.:
111503
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
76 .. 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


